Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 250 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parete divisoria
Dimensione: Altro
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 30 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: C2
Corrente nominale: 630 A
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 425 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 0.5 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 1000 A