ITALWEBER SPA - ITW0900132M PINZA HK63201/6 10A 250V - 0900132M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile per correnti deboli - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 10 A
Tipo di montaggio - Montaggio circuito stampato
Tipo di collegamento - Altro
Tensione nominale - 500 V
Confezione
1000 PZ
EAN
8024873024620
Codice prodotto
ITW0900132M
Cod. produttore
0900132M
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile per correnti deboli:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
10 A
Tipo di montaggio:
Montaggio circuito stampato
Tipo di collegamento:
Altro
Tensione nominale:
500 V
Tipo di corrente:
AC


