pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2590718 SEPARATORI 4-WS (SET 2 PZ) - 2590718

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2590718 SEPARATORI 4-WS (SET 2 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Separatore

  • Adatto per - Base portafusibili

  • Dimensione del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873070641

Codice prodotto

ITW2590718

Cod. produttore

2590718

Produttore

ITW

Tipo di accessorio / ricambio:

Separatore

Adatto per:

Base portafusibili

Dimensione del fusibile:

Altri

Componenti per protezioNe portafusibili NHD e NHU. Per la protezione delle basi NHU-00 tripolari, esiste un codice speciale (2590181) che comprende sei coperture per la protezione delle pinze e quattro separatori laterali, al quale vanno aggiunte tre calotte trasparenti coprifusibili per la protezione completa. Per tutte le altre basi (escluse quelle con il microinterruttore e la base NH-1 1000V, per le quali non sono disponibili accessori di protezione), occorre utilizzare i componenti di protezione singoli: calotte protezione pinze, calotte trasparenti coprifusibili e separatori laterali. Per l’unione delle basi e per l’utilizzo dei separatori, occorre fare uso degli appositi adattatori. Grandezza: 4. Tipo: 4-WS. Descrizione: separatori in tela bakelite.