EATON - EAOTTM630 TTM630 630A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE - TTM630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - C2
Tensione nominale AC - 660 V
Corrente nominale - 630 A
Tensione di dimensionamento CC - 450 V
Potere di interruzione - 80 kA
Confezione
1 PZ
EAN
5996516026717
Codice prodotto
EAOTTM630
Cod. produttore
TTM630
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
C2
Tensione nominale AC:
660 V
Corrente nominale:
630 A
Tensione di dimensionamento CC:
450 V
Potere di interruzione:
80 kA
Tipo di corrente:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
183.8 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON