Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1250 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 700 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH01
Corrente nominale: 125 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 20 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 500 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN