pagina iniziale

WIMEX - WIM5000076U 5X20 F-UL 2.5A FUS.UL-CSA - 5000076U

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000076U 5X20 F-UL  2.5A  FUS.UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241175975

Codice prodotto

WIM5000076U

Cod. produttore

5000076U

Produttore

WIM

Fusibile 5x20 F-UL 2.5A UL-CSA 250V 2,5A F con omologazione