pagina iniziale

WIMEX - WIM5000306 6.3X32 FF 3.15A FUSIBILI - 5000306

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000306 6.3X32 FF 3.15A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241105965

Codice prodotto

WIM5000306

Cod. produttore

5000306

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 FF 3.15A 250V 3,15A FF