Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 15 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 3
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A