pagina iniziale

WIMEX - WIM5250311 P D01-3 F 16A PORTAFUS. TRIP. - 5250311

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5250311 P D01-3 F 16A PORTAFUS. TRIP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241112888

Codice prodotto

WIM5250311

Cod. produttore

5250311

Produttore

WIM

Portafusibile P D01-3 F 16A 400V AC 250V DC 16A standard