ITALWEBER SPA - ITW0308187 FUS 6,3X32HT 100MA 500V - 0308187

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 0.1 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873076780
Codice prodotto
ITW0308187
Cod. produttore
0308187
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
0.1 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)


