EATON - EAOPV-15A14LF PV-15A14LF 15AMP 1500V DC SOLAR FERRULE - PV-15A14LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 15 A
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Classe di funzionamento - gPV
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
5027590299527
Codice prodotto
EAOPV-15A14LF
Cod. produttore
PV-15A14LF
Produttore
EAO
Misura:
Altro
Corrente nominale:
15 A
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gPV
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.8 W

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


