Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 8x32 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm