Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale: 500 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 1250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 6,3×32 mm
Caratteristica di intervento: Super rapido (FF)
Dimensione: DII
Corrente nominale: 16 A