pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20921 FUSIBILE 6,3X32 2A 250V - GW20921

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20921 FUSIBILE 6,3X32 2A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale AC - 250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 200 PZ

Serie di prodotti

Playbus

EAN

8011564026117

Codice prodotto

GEWGW20921

Cod. produttore

GW20921

Produttore

GEW

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale AC:

250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.