LEGRAND - LEG018595 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 1250A TG 4 C/PE - 018595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4
Corrente nominale - 1250 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
3245060185954
Codice prodotto
LEG018595
Cod. produttore
018595
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH4
Corrente nominale:
1250 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Altro
Tensione di dimensionamento CC:
48 V


