Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 40 A
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 35 A
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 15 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 5×20 mm
Accessorio: sì
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 315 A