pagina iniziale

EATON - EAO170M1313 170M1313 FUSE .40A 690V 000U/80 GR UC - 170M1313

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590332651

Codice prodotto

EAO170M1313

Cod. produttore

170M1313

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

000

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

40 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

12 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza delle connessioni da centro a centro:

76.7 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 50 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON