pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1409250 FUS TRB 250A 80VDC - 1409250

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1409250 FUS TRB 250A 80VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 250 A

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tensione nominale DC - 48 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Trasparente - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873018032

Codice prodotto

ITW1409250

Cod. produttore

1409250

Produttore

ITW

Corrente nominale:

250 A

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tensione nominale DC:

48 V

Tipo di corrente:

DC

Trasparente:

no

Fusbili TRB con corpo isolato. fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentate da batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: a serie “TRB” presenta un rivestimento del corpo con uno speciale materiale ceramico. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido. L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm.