SIEMENS - SIE3NE12302 FUS.SITOR GR 315A/690V GR.1 - 3NE12302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 315 A
Classe di funzionamento - gR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4011209568105
Codice prodotto
SIE3NE12302
Cod. produttore
3NE12302
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
315 A
Classe di funzionamento:
gR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
40 W
Capacità di rottura nominale CA:
0.1 kA
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS