Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: Inserto di calibratura
Dimensione: DIII
Numero di poli: 1
Tipologia: Inserto di calibratura
Dimensione: DIII
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 6 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Codice cromatico: Rosa
Dimensione: DII
Corrente nominale: 2 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm