pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7333 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 3P 3UM - 3NW7333

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW7333 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 3P 3UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869315676

Codice prodotto

SIE3NW7333

Cod. produttore

3NW7333

Produttore

SIE

Tensione nominale:

400 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

Altro

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, a 3 poli, In: 20 A, Un AC: 400 V SENTRON, sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti. Le cartucce fusibili cilindriche e i relativi portafusibili sono adatti allimpiego in impianti industriali. Essi sono uno standard europeo e sono testati e omologati come sezionatori a fusibili ma non per la manovra sotto carico. Per la manovra sotto carico Siemens offre unampia gamma di prodotti ad es. i sezionatori 3KF. I sistemi di fusibili cilindrici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3. 2. Conformità alla norma UL 512. 3. Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili. 4. Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento.