pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA3475 FUS. NH GL/GG GR.4 500VCA 800A - 3NA3475

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 800 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 120 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869056654

Codice prodotto

SIE3NA3475

Cod. produttore

3NA3475

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

800 A

Tensione nominale AC:

500 V

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

59 W

cartuccia fusibile NH, con contatti a vite, NH4, In: 800 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.