SIEMENS - SIE3NA3001 FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 6A - 3NA3001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Corrente nominale - 6 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4001869055619
Codice prodotto
SIE3NA3001
Cod. produttore
3NA3001
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Corrente nominale:
6 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile NH
- Dimensione: NH0
- Corrente nominale: In: 6 A
- Classe di fusibile: gG
- Voltaggio nominale in corrente alternata: Un AC: 500 V
- Segnalatore di intervento: Frontale
- Attacchi: Sotto tensione
- Gamma di corrente: Disponibile da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Funzione di comunicazione e misura: Disponibile nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Scelta sicura con i dispositivi di protezione SENTRON.
- Sistema di fusibili NH che migliora la sicurezza dell'impianto.
- Opzioni più intelligenti e varianti versatile per soddisfare diverse esigenze.
Cartuccia Fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo sicurezza in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


