Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 800 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 16 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.8 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 8 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Dimensione: D02
Numero di poli: 3
Codice cromatico: Rosso
Dimensione: D02
Corrente nominale: 10 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 35 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 6,3×32 mm
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A