pagina iniziale

WIMEX - WIM5501125 NH 1 GG 125A FUSIBILI - 5501125

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5501125 NH 1 GG 125A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241120333

Codice prodotto

WIM5501125

Cod. produttore

5501125

Produttore

WIM

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Fusibili NH gG a bassa dissipazione - I fusibili NH, grazie alle molteplici classi di impiego, sono indicati per la protezione da sovraccarichi e da cortocircuiti di linee, motori, trasformatori ecc. Sono da considerarsi, come previsto dalle norme di prodotto (fusibili per bassa tensione < 1000V c.a.) fusibili per uso da parte di persone addestrate, quindi per applicazioni industriali. Le basi portafusibili NH devono essere dimensionate in funzione della corrente nominale del fusibile di maggior portata che può essere inserito nella base stessa. I fusibili vanno inseriti e disinseriti nelle basi (PNH...) per mezzo di apposite maniglie (MNH 00-4). I fusibili con caratteristica di intervento gG (per uso generale) hanno la capacità di interrompere tutte le correnti fra il valore minimo che provoca la fusione dell’elemento e il valore corrispondente al potere di interruzione nominale. Il potere di interruzione di un fusibile è il valore massimo che lo stesso è in grado di interrompere. i valori massimi espressi in KA sono riportati nelle norme CEI EN 6269.1. Un rapporto di selettività di 1.6 a 690V e di 1.25 a 400V ac. riesce in pratica a soddisfare normalmente tutte le esigenze di utilizzo e quindi garantire una selettività di guasto elevata.