BTICINO - BTIF313 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 3P 20A - F313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - Altro
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 kg CO₂eq
EAN
8012199139180
Codice prodotto
BTIF313
Cod. produttore
F313
Produttore
BTI
Tensione nominale:
400 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
Altro
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibile sezionatore 3P - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 3 moduli


