pagina iniziale

ABB SPA - ABBM204802 E 93/30 J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLAS - M204802

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542048022

Codice prodotto

ABBM204802

Cod. produttore

M204802

Produttore

ABB

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

sì

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

6

Profondità di incasso:

73.26 mm

Codice Ordine: M204802 - Le serie E90 CC ed E90 J sono state specificatamente progettate per il mercato americano e rispettivamente utilizzate per la protezione di circuiti di derivazione e la protezione di impianti industriali. In particolare la serie E90 CC presenta la funzione di rejection member in accordo con la normativa UL 4248-

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA