Fusibili e accessori
10000 prodotti
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 35 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 8x32 mm
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm