EATON - EAOLP-CC-20 LP-CC-20 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY - LP-CC-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
5027590446976
Codice prodotto
EAOLP-CC-20
Cod. produttore
LP-CC-20
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
20 A
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego


