pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1310010 FUS D01 GG 10A 400V - 1310010

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D01

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Classe di funzionamento - gG

  • Codice cromatico - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873046738

Codice prodotto

ITW1310010

Cod. produttore

1310010

Produttore

ITW

Dimensione:

D01

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Rosso

I fusibili Neozed serie “NeoD” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Il tipo gG è impiegato per la protezione generale di cavi e circuiti di illuminazione nel settorecivile. Il tipo gR è impiegato per la protezione di dispositivi a semiconduttore. Fusibili NEOD gG

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA