SIEMENS - SIE3NW7121 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.14X51 2P - 3NW7121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4001869208770
Codice prodotto
SIE3NW7121
Cod. produttore
3NW7121
Produttore
SIE
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
- Portafusibili per cartucce cilindriche, 14x51 mm, a 2 poli
- In: 50 A
- Un AC: 690 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Riconoscimento rapido del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante
- Posto per fusibili diricambio nel portafusibili
- Protezione selettiva degli impianti industriali
- Standard europeo e testato come sezionatore a fusibili
- Facilità nella sostituzione del fusibile
- Elevata affidabilità e sicurezza nel funzionamento
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.


