Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.8 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN