pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1460032 FUS CH10 AR 32A 600V - 1460032

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1460032 FUS CH10 AR 32A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873052777

Codice prodotto

ITW1460032

Cod. produttore

1460032

Produttore

ITW

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA