pagina iniziale

EATON - EAOC10M20 C10M20 10X38, AM, 20A, 400VAC - C10M20

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590058865

Codice prodotto

EAOC10M20

Cod. produttore

C10M20

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

20 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.96 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 20 A, AC 400 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, cilindrico, Protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON