ITALWEBER SPA - ITW1422006 FUS CH10 AM 6A 500V - 1422006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 6 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aM
Confezione
1 PZ
EAN
8024873049333
Codice prodotto
ITW1422006
Cod. produttore
1422006
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
6 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


