Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 25 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm