pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520231 FUS 5X20 3,15A CF - CF520231

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520231 FUS 5X20 3,15A CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 3.15 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021489999

Codice prodotto

OMFCF520231

Cod. produttore

CF520231

Produttore

OMF

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

3.15 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.1 / VDE 0820 / CEI 32.6.2 / BS 4265 / SEMKO 104 / DIN 41661