Fusibili e accessori
10000 prodotti
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura morsetti
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 225 A
Misura: Altro
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 12 A
Misura: 6,3×32 mm
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.05 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A