pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1630400 FUS NH3 KTF GG 400A 690V - 1630400

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1630400 FUS NH3 KTF GG 400A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 400 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Indicatore combinato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873011767

Codice prodotto

ITW1630400

Cod. produttore

1630400

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

400 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 400A - Tensione = 690V. I fusibili industriali NH di tipo gG sono utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro sovraccarichi e cortocircuiti. I fusibilidelle serie NH/CP e NH/CP-S sono equipaggiati con un percussore, che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile, e può essere utilizzato insieme a un microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. In particolare i fusibilidella serie NH/CP vanno utilizzati con apposite basi del tipo “aperto” con microinterruttore già montato a bordo, mentre i fusibili della serie NH/CP-S vanno utilizzati all’interno dei sezionatori della serie LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento.