pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW81101 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 25A AM - 3NW81101

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW81101 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 25A AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869062723

Codice prodotto

SIE3NW81101

Cod. produttore

3NW81101

Produttore

SIE

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale AC:

500 V

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

120 kA

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1 W

    SENTRON

    Il sistema SENTRON è progettato per la protezione selettiva degli impianti industriali attraverso l'utilizzo di cartucce fusibili cilindriche.

    Dettagli tecnici:

    • Cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm
    • Corrente nominale: 25 A
    • Tipo: aM
    • Tensione nominale AC: 500 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili diricambio nel portafusibili per una rapida sostituzione
    • LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva e affidabile degli impianti industriali
    • Standard europeo garantito per massima sicurezza
    • Semplicità nella sostituzione dei fusibili riducendo i tempi di inattività
    • Facilità di identificazione delle anomalie grazie al sistema LED

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS