ITALWEBER SPA - ITW0300050 FUS 6,3X32F STD 50MA 250V - 0300050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 0.05 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873013839
Codice prodotto
ITW0300050
Cod. produttore
0300050
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
0.05 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0300050 - FUS 6 3X32F STD 50MA 250V


