Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 5×20 mm
Codice cromatico: Marrone
Dimensione: D01
Corrente nominale: 4 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura morsetti
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 6,3×32 mm
- copia
- copia
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Coperchio
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 5×20 mm