ITALWEBER SPA - ITW0400315 FUS 5X20F IMQ 315MA 250V - 0400315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.315 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873055051
Codice prodotto
ITW0400315
Cod. produttore
0400315
Produttore
ITW
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.315 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro


