ABB SPA - ABBM251503 E 91N/32S SEZIONATORE E 90 1P+N, 32A - M251503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8012542515036
Codice prodotto
ABBM251503
Cod. produttore
M251503
Produttore
ABB
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
sì
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


