pagina iniziale

WIMEX - WIM5000047 5X20 T 2.5A FUSIBILI - 5000047

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000047 5X20 T  2.5A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241102933

Codice prodotto

WIM5000047

Cod. produttore

5000047

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 5x20 T 2.5A 250V 2,5A T Standard