Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2168 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 105 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 33 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7.5 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Numero di fasi d'entrata: Altro
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 31 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7 A
Tensione di rete: 200...480 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 1.2 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 38 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 12.5 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.2 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 45 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.1 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 178 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 3.2 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 200...240 V