SIEMENS - SIE6SL32101RE318UL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSF-U-400V-90KW - 6SL32101RE318UL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 178 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 90 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
56.383 Kg CO₂-eq
EAN
4042948673492
Codice prodotto
SIE6SL32101RE318UL0
Cod. produttore
6SL32101RE318UL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
178 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
90 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
75 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Altezza:
708 mm
Profondità:
357 mm
Larghezza:
305 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Sinamics G120 Power Module PM240P-2
Il modulo di potenza SINAMICS G120 PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali con elevate prestazioni di sovraccarico e robustezza.
Dettagli tecnici:
- Tensione: 3AC380-480V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 75kW a 150% 60 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente per potenza sovraccarico elevato: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 90kW a 135% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente per potenza sovraccarico ridotto: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708 x 305 x 357 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 SP6 HF1
- Applicazioni: Industria di processo, settore acque/acque reflue, applicazioni orientate alla sicurezza
- Safety Integrated Drive: Funzione di sicurezza Safe Torque Off con Safety Integrity Level max. SIL 3
- Efficienza energetica: Uscita 98%
- Compatibilità con reti: TN, TT e IT
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densità di potenza grazie a una nuova piattaforma hardware.
- Robustezza per uso in condizioni ambientali estreme.
- Kit di schermatura disponibili per un cablaggio EMC corretto.
- Possibilità di utilizzo con lunghezze di cavi maggiori tramite reattanze di uscita.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS