pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32230DE215AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-A-400V 1,5KW - 6SL32230DE215AG1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 4.1 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 1.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2611 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948671535

Codice prodotto

SIE6SL32230DE215AG1

Cod. produttore

6SL32230DE215AG1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

4.1 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

1.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

1.1 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Altezza:

460 mm

Profondità:

249 mm

Larghezza:

154 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics G120p Power Module Pm230 Con Filtro Classe A Grado Di Protezione Ip55/Ul Tipo 12

    Il Power Module SINAMICS PM230 è progettato per applicazioni nell'ingegneria edile, offrendo un convertitore di frequenza altamente efficiente e robusto, adatto per ambienti ostili.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
    • Corrente: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza low overload: 1,5kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 460x 154x 249 (AxLaxP)
    • Compatibile con CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
    • Disponibile permontaggio a parete e per potenze da 0,37 kW a 90 kW
    • Filtri di rete integrati in Classe A e Classe B secondo EN 61800-3

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevato grado di protezione consente operazioni in condizioni ambientali difficili fino a 60 gradi.
    • Reazioni di rete molto contenute senza necessità di accorgimenti supplementari.
    • Riduzione delle perdite di potenza apparente, contribuendo al risparmio energetico.
    • Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete, garantendo maggiore affidabilità.
    • Installa facilmente grazie agli accessori standard inclusi per collegamenti EMC.
    • Rispetto per l'ambiente attraverso un design energeticamente efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS