SIEMENS - SIE6SL53101BE120DF1 SINAMICS S210, 3AC 400V, 2.0KW - 6SL53101BE120DF1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...480 V
Corrente di uscita nominale I2N - 7 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 1.2 kW
Numero di fasi d'entrata - 3
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
4034106466299
Codice prodotto
SIE6SL53101BE120DF1
Cod. produttore
6SL53101BE120DF1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
200...480 V
Corrente di uscita nominale I2N:
7 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
1.2 kW
Numero di fasi d'entrata:
3
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
480 V
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
2 kW
Numero di uscite analogiche:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
-10 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Altezza:
280 mm
Profondità:
222.8 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
70 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
3
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS