SIEMENS - SIE6SL32250BE315AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSD-A-400V 15KW - 6SL32250BE315AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 38 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 18.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14.474 Kg CO₂-eq
EAN
4019169455244
Codice prodotto
SIE6SL32250BE315AA0
Cod. produttore
6SL32250BE315AA0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
38 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
18.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Protocollo di supporto per CAN:
no
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
15 kW
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
512 mm
Profondità:
204 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
275 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Tensione dialimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 15 kW a 200% per 3 s, 150% per 57 s, 100% per 240 s
- Potenza sovraccarico ridotto: 18,5 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +50 °C
- Dimensioni: 512 x 275 x 204 mm (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Tecnologia: Efficient Infeed Technology
- Applicazioni: In gradodi recuperare energia generata nel funzionamento generatorio
- Opzioni di connessione: Adatto per reti TN e reti IT non messe a terra
- Riduzione dell'ingombro nel quadro elettrico grazie al recupero dell'energia in rete.
- Eliminazione della necessità di dimensionare e cablare una resistenza di frenatura.
- Minore temperatura interna del quadro elettrico, aumentando la durata dei componenti.
- Ridotta quantità di armoniche di rete, facilitando la progettazione del sistema.
- Possibilità di utilizzo in applicazioni orientate alla sicurezza con una Control Unit fail-safe.
Sinamics G120 Power Module PM 250
Il Power Module PM250 è progettato per il recupero dell'energia in rete, adatto a una vasta gamma di applicazioni nella costruzione di macchine.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


